Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Diode Gemeinsame Kathode 2 Element/Chip SMD DPAK (TO-252) 3-Pin Siliziumverbindung 1.2V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-463555
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MURD620CTT4G
EAN/GTIN:
     5059042521337
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
SMD-Diode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall = 1.2V
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 6.73mm
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.38mm
Abmessungen = 2.38 x 6.73 x 6.22mm

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 4 A bis 9 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Maximaler Spannungsabfall:
1.2V
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
6.73mm
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.38mm
Abmessungen:
2.38 x 6.73 x 6.22mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 463555, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MURD620CTT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3732
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,276*
€ 0,935*
Lager 108
4
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 3,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 244 13 D PAK
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.