Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer Knöpfe
>
Artikel
RS PRO Mutterabdeckung Schwarz x 7.2mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4638570
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4638570
EAN/GTIN:
5056112010401
Suchbegriffe:
4638570
Passive Bauelemente
Stellwiderstände
Potentiometer Knöpfe
Knauf-Höhe = 7.2mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = Reglerknopf
Knopftyp = Mutterabdeckung
Mutternabdeckung für Reglerknöpfe mit Hochglanzoberfläche
Weitere Informationen:
Knauf-Höhe:
7.2mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
Reglerknopf
Knopftyp:
Mutterabdeckung
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer Knöpfe
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
CFBH15LNC6
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,60*
€ 29,274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sifam Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Weiß Ø 21.5mm x 17.7mm x 10mm, Rund Schaft 6mm
Sifam
S210006-BLK
ab € 24,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen