Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon Veam Snaplock Leistungssteckverbinder Stecker Schwarz 1P, 1,0 kV / 250A, Kabelmontage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-464596
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     SNLM-P-C25-25S-BK
EAN/GTIN:
     5059045726142
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
leistungsstecker ip65
leistungsstecker
leistungsstecker 1 polig
Nennstrom = 250A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 1P
Betriebsspannung = 1,0 kV
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP65
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -30°C

Kabelstecker
Weitere Informationen:
Nennstrom:
250A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
1P
Betriebsspannung:
1,0 kV
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP65
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 464596, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, ITT Cannon, SNLMPC2525SBK, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.