| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4659331 Herst.-Nr.: 71347-00004CRS EAN/GTIN: 5059045905943 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | beschlagfrei = Ja Scheibenfarbe = Klar Rahmenmaterial = PVC Scheibenmaterial = Polycarbonat (PC) Serie = 4800AF EN 166 Schutzbrille = F, T
EN166-1B . Transparente klassische Sicherheitsbrille 3M 4800AF . Diese klassische Schutzbrille von 3M schützt den Arbeiter vor Spritzern von Flüssigkeiten und Staub. Die Schutzbrille hat eine optische Klasse 1 und die Linse verfügt über eine Antibeschlagbeschichtung für eine klarere Sicht und verfügt außerdem über ein Innenbelüftungssystem, das die Einwirkung von Flüssigkeitstropfen verringert. Diese Schutzbrille ist für eine Reihe von Anwendungen geeignet und ist eine unverzichtbare Augenausrüstung, um in bestimmten gefährlichen Umgebungen sicher zu sein. Mit einem einfachen elastischen Band sind diese 3M-Schutzbrille eine vielseitige Ergänzung für Ihre Schutzausrüstung und eignen sich für eine Vielzahl von Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen. Eigenschaften und Vorteile:. • Vision Panoramic • Antibeschlag-Beschichtung • Überbrille • Linsenmarkierung AOS.1.B. • Optische Klasse 1 • PC-Linse klar • B-Schutz gegen Stöße . Anwendungen. Schutzbrillen sind eine tragende Säule der Sicherheit vor Ort und der persönlichen Schutzausrüstung. In Umgebungen, in denen das Eindringen von Staub und Partikeln ein Problem darstellt, oder bei Arbeitsabläufen, die ein hohes Partikelrisiko verursachen, sind Schutzbrillen oder Schutzbrillen unerlässlich. Um einen ordnungsgemäßen Schutz zu bieten und den relevanten Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu entsprechen, ist es wichtig, dass Sie die Art von Schutzbrillen, die für Ihre Aufgabe geeignet sind, gründlich untersuchen. Diese 3M-Schutzbrille wird häufig in folgenden Bereichen verwendet: • Chemikalienbau • Engineering • Allgemeine Montage • Wartung und Reparatur • Pharmaindustrie. Sind diese Schutzbrille für Überbrillen geeignet? Ja, diese Schutzbrille wurde für die Verwendung mit einer Brille entwickelt, sodass Sie sicher mit einem klaren Vision arbeiten können. Was sind die potenziellen Augengefahren bei der Arbeit? • Luftübertragene Partikel oder kleine Metallteile, Glas oder Holz. • Funken von Werkzeugen und Elektrogeräten. • Fliegende Objekte. • Strahlung oder UV-Licht. • Chemikalien und korrosive Substanzen. Warum 3M? 3M ist eine vertrauenswürdige und anerkannte Marke, wenn es um persönliche Schutzausrüstung und Zubehör geht. Mit einer Vielzahl von Produkten für nahezu jede Anwendung sind sie eine Marke der Wahl für professionelle Handwerker und Heimwerker gleichermaßen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | beschlagfrei: | Ja | Scheibenfarbe: | Klar | Rahmenmaterial: | PVC | Scheibenmaterial: | Polycarbonat (PC) | Serie: | 4800AF | EN 166 Schutzbrille: | F, T |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 4659331, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Vollsichtbrillen, 3M PELTOR, 7134700004CRS, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Goggles |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |