Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz Ø 19.4mm x 19mm x 14mm, Schraub Schaft 6.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz Ø 19.4mm x 19mm x 14mm, Schraub Schaft 6.35mm
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz Ø 19.4mm x 19mm x 14mm, Schraub Schaft 6.35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4659397
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4659397
EAN/GTIN:
     5056070933095
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Schaftgröße = 6.35mm
Schaft Typ = Schraubfixierungmm
Knauf-Höhe = 19mm
Gehäusefarbe = Schwarz
Tiefe = 14mm
Material = Kunststoff

Potenziometerkappen von RS Pro. Dieses Potenziometer unserer eigenen Marke RS Pro wurde für die Verwendung für professionelle Geräte zur Steuerung elektrischer Geräte wie z. B. Lautstärkeregler an Audiogeräten entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Resistiert Stöße, Vibrationen oder versehentliche Bewegungen Keine speziellen Befestigungsteile oder Werkzeuge erforderlich aus hochwertigsten Materialien Besteht minimalen Plattenplatz. Anwendungen. Es gibt viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten eines Potenziometers. Die drei Hauptanwendungen eines Potenziometers sind: Vergleich des EMF einer Batteriezelle mit einem Standardzelle Messung des Innenwiderstands einer Batteriezelle Messung der Spannung über einen Abzweig eines Stromkreises. Wie funktionieren Potenziometer?. Die meisten Potenziometer-Drehknöpfe werden einfach mit einem einfachen Druck auf der Welle befestigt. Sie haben entweder einen Drehknopf, eine Schraube, einen Gewindestift oder einen Schieber, der als Bedienelement dient, um den Widerstand zwischen der mittleren Klemme und einer der beiden äußeren Klemmen für das Potenziometer zu variieren. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.35mm
Schaft Typ:
Schraubfixierungmm
Knauf-Höhe:
19mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Tiefe:
14mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, rs pro drehknopf, 4659397, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CPBTAA19AS(64)B6, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4659426
ab € 2,04*
Zubehör
RS Pro
4659410
ab € 2,05*
Zubehör
RS Pro
4659448
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.