Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Cinch Steckverbinder
>
Artikel
Cinch Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 20-polig, Grün, 5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-466084
Hersteller:
Cinch Connectors
Herst.-Nr.:
JA778510000E000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
KFZ Steckverbinder
cinch steckverbinder buchse
cinch steckverbinder
Typ = Kfz-Steckverbinder
Gender = Buchse
Nennstrom = 5A
Montagetyp = Tafelmontage
Farbe = Grün
Höhe = 35mm
Breite = 35mm
Gehäusematerial = Thermoplastmm
Betriebstemperatur max. = +100°C
Abdeckungen sind mit Befestigungsschrauben, Kabelklemme und Haltefeder ausgestattet. Metallteile, mit Ausnahme der Kontakte, sind korrosionsbeständig. Standard-Mehrfachstecker. Verlustarme Formteile mit glänzenden verzinnten Kontakten Max. Betriebsspannung 636 Vac/900 Vdc bei 5 A (gilt nur bei abgeschlossenem Betrieb; bei frei zugänglichem Betrieb und wenn Anschluss/Unterbrechung ohne den Gebrauch von Werkzeug möglich ist, liegt die max. Betriebsspannung bei 35 Vac eff/50 Vdc). Stecker und Buchsenleisten können für die Chassismontage ausgelegt sein. Austauschbare geformte Abdeckungen (nicht umkehrbar) und Halteklammern zur Kabelmontage sind getrennt lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Kfz-Steckverbinder
Gender:
Buchse
Nennstrom:
5A
Montagetyp:
Tafelmontage
Farbe:
Grün
Höhe:
35mm
Breite:
35mm
Gehäusematerial:
Thermoplastmm
Betriebstemperatur max.:
+100°C
... >
Steckverbinder
>
Elektrische Kfz-Steckverbinder
>
KFZ-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
466084
,
Steckverbinder
,
Elektrische Kfz-Steckverbinder
,
KFZ-Steckverbinder
,
Cinch
,
JA778510000E000
,
Connectors
,
Automotive Electrical Connectors
,
Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen