Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Trennschalter 3-polig 40A DIN-Schiene Rot IP 65 15kW 690V ac 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-466188
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     466188
EAN/GTIN:
     5056070995550
Suchbegriffe:
Trennschalter
trennschalter
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 40A
Montageart = DIN-Schiene
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 15kW
Nennspannung = 690V ac
Elektrische Phasen = 3
Griff-Farbe = Rot
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Schaltleistung = 30kA
Länge = 125mm
Breite = 100mm
Tiefe = 70mm
Anschlussart = Drahtanschluss°C

EN60947. Trennschalter mit Gehäuse, RS PRO. Der Trennschalter mit Gehäuse unserer hochwertigen Eigenmarke RS Pro wurde für den Einsatz mit Niederspannungsschaltanlagen wie Stromverteilung, Lastisolierung und Motorstart/Stopp entwickelt. Die RS Pro Serie ist in 3-, 4- und 6-poliger Ausführung erhältlich und hat eine Ausgangsleistung von bis zu 90 kW. Eigenschaften und Vorteile. Einfache Installation Kompakt und zuverlässig Fingerschutz Wipkontakte Schutzart IP65 (Schutz vor eindringendem Staub) Vorhängeschlösser Griffe Ausgezeichnete Schaltleistung und hohe Kurzschlussleistung Flammhemmendes Material Maximale Spannung 750 V. Anwendungen. Nicht induktive oder leicht induktive Lasten, Widerstandsfumässe Zylinder - Käfigmotoren: Starten, Ausschalten von Motoren während des Betriebs Steuerung elektromagnetischer AC-Lasten Schalten von ohmschen Lasten, einschließlich mäßiger Überlastungen Schalten von Motorlasten oder anderen hochinduktiven Lasten Schalten von gemischten ohmschen und induktiven Lasten. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
40A
Montageart:
DIN-Schiene
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
15kW
Nennspannung:
690V ac
Elektrische Phasen:
3
Griff-Farbe:
Rot
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Schaltleistung:
30kA
Länge:
125mm
Breite:
100mm
Tiefe:
70mm
Anschlussart:
Drahtanschluss°C
Weitere Suchbegriffe: 466188, Schalter, Trennschalter und Zubehör, RS PRO, LB403PRS, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.