Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Relais und Signalaufbereitung
>
Signalwandler und -isolatoren
>
Signalwandler
>
Artikel
RS PRO Signalwandler, Auslöserverstärker 230V ac, Strom, Spannung 4 → 20mA EIN / Relais DIN-Schiene
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4662400
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4662400
EAN/GTIN:
5056112011040
Suchbegriffe:
4662400
Relais und Signalaufbereitung
Signalwandler und -isolatoren
Signalwandler
Modul-Typ = Auslöserverstärker
Eingangssignal-Typ = Strom, Spannung
Ausgangssignal Typ = Relais
Eingangsbereich = 4 → 20mA
Versorgungsspannung = 230V ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich = 0 → +45°C
Serie = BD
Betriebstemperatur min. = 0°C
BD120 Abschaltverstärker mit zwei Abschaltpunkten. RS Pro-Abschaltverstärker mit zwei Abschaltpunkten verfügen über einer einzelnen Prozesseingang mit zweifacher Auslösung. Dieser Ausgang kann so gestaltet werden, dass der Alarmzustand ober- oder unterhalb des vorgegebenen Sollwerts ausgelöst wird. Das Relais kann auch für ausfallsicheren Betrieb (im stabilen Zustand unter Spannung stehend, um im Alarmzustand spannungslos zu werden) oder nicht ausfallsicheren Betrieb (im stabilen Zustand spannungslos, um im Alarmzustand unter Spannung zu stehen) konfiguriert werden. 1x Relaisausgang, 2-poliger Umschalter (max. 60 W Last) Ausfallsichere Konstruktion mit hoher Auslösung/niedriger Auslösung (vom Benutzer konfigurierbar) (HLFS) Einstellbare Sollwerte Zweifarbige LED-Anzeige des Abschaltstatus: grüne LED für stabilen Zustand; rote LED für Alarmzustand
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Auslöserverstärker
Eingangssignal-Typ:
Strom, Spannung
Ausgangssignal Typ:
Relais
Eingangsbereich:
4 → 20mA
Versorgungsspannung:
230V ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich:
0 → +45°C
Serie:
BD
Betriebstemperatur min.:
0°C
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Signalwandler und -isolatoren
>
Signalwandler
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
BD120
,
Relays & Signal Conditioning
,
Signal Conditioners & Isolators
,
Signal Conditioners
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,28*
€ 352,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,79*
€ 302,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene G Ungelocht, H. 15mm B. 32mm, L. 1m
RS Pro
467365
ab € 38,76*
Zubehör
Weidmuller FM 4 Montagenfuß für TS35 Klemmenblock
Weidmüller
2864250
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen