Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Trennschalter 4A IP 65 1-phasig Schließer/Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-466251
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     466251
EAN/GTIN:
     5056070995697
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Trennschalter
Strom max. = 4A
IP Schutzart = IP 65
Elektrische Phasen = 1
Vorhängeschlossoption = Nein
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
Länge = 60mm
Breite = 18mm
Tiefe = 41mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

UL, CSA. Zubehör. Alle Schalter sind gemäß AC22 ausgelegt Hilfs-Neutralkontakte 25 A – 36 A, Rückseitenmontage für Türverriegelungen und Trennschalter mit Gehäuse, Vorderseitenmontage für Trennschalter für Frontplattenmontage Hilfs-Umschaltkontakte 20 A – 63 A, Rückseitenmontage für Türverriegelung und Trennschalter mit Gehäuse Hauptpolkontakt 25 A – 63 A, Vorderseitenmontage für Frontplattentrennschalter, Rückseitenmontage für Türverriegelung und Trennschalter mit Gehäuse Gummidichtung verbessert den Schutz vor eindringenden Medien auf IP65 bei Frontplattenmontage und Türverriegelungsgeräten.
Weitere Informationen:
Strom max.:
4A
IP Schutzart:
IP 65
Elektrische Phasen:
1
Vorhängeschlossoption:
Nein
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
Länge:
60mm
Breite:
18mm
Tiefe:
41mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 1 polig, trennschalter, rs pro trennschalter, 466251, Schalter, Trennschalter und Zubehör, RS PRO, LBAC16RM, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.