Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite 31 Material Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 17.45 x 9.5 x 28.6mm, Entstörkomponenten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4669827
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2631665702
EAN/GTIN:
     5059045668640
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 17.45 x 9.5 x 28.6mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = 31 Material
Durchmesser = 17.45mm
Höhe = 28.6mm
Innendurchmesser = 9.5mm
Außendurchmesser = 17.45mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
17.45 x 9.5 x 28.6mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
31 Material
Durchmesser:
17.45mm
Höhe:
28.6mm
Innendurchmesser:
9.5mm
Außendurchmesser:
17.45mm
Weitere Suchbegriffe: 4669827, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2631665702, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,60*
€ 10,234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.