Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Kugel 2 x 1.05 x 3.8mm, Entstörkomponenten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4669855
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643000201
EAN/GTIN:
     5059045679332
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Kugel
Abmessungen = 2 x 1.05 x 3.8mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = Material 43
Durchmesser = 2mm
Höhe = 3.8mm
Innendurchmesser = 1.05mm
Außendurchmesser = 2mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Kugel
Abmessungen:
2 x 1.05 x 3.8mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
Material 43
Durchmesser:
2mm
Höhe:
3.8mm
Innendurchmesser:
1.05mm
Außendurchmesser:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 4669855, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643000201, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.