Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 50.8 x 25.4 x 50.8mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4672801
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643626002
EAN/GTIN:
     5059045677284
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 50.8 x 25.4 x 50.8mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Material 43
Durchmesser = 50.8mm
Höhe = 50.8mm
Innendurchmesser = 25.4mm
Außendurchmesser = 50.8mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
50.8 x 25.4 x 50.8mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Material 43
Durchmesser:
50.8mm
Höhe:
50.8mm
Innendurchmesser:
25.4mm
Außendurchmesser:
50.8mm
Weitere Suchbegriffe: 4672801, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643626002, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.