Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 17.45 x 9.5 x 12.7mm, EMI Unterdrückung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4672845
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2643665802
EAN/GTIN:
     5059045678663
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 17.45 x 9.5 x 12.7mm
Applikation = EMI Unterdrückung
Material = Material 43
Durchmesser = 17.45mm
Höhe = 12.7mm
Innendurchmesser = 9.5mm
Außendurchmesser = 17.45mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
17.45 x 9.5 x 12.7mm
Applikation:
EMI Unterdrückung
Material:
Material 43
Durchmesser:
17.45mm
Höhe:
12.7mm
Innendurchmesser:
9.5mm
Außendurchmesser:
17.45mm
Weitere Suchbegriffe: 4672845, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2643665802, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,30*
€ 9,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,99*
€ 9,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.