Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil mini Gelocht, H. 5.5mm B. 15mm, L. 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467349
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467349
EAN/GTIN:
     5056070995826
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene rs pro
hutschiene
Kompatibilität = Hutprofil mini
Länge = 1m
Breite = 15mm
Höhe = 5.5mm
DIN-Schienen-Typ = Gelocht
Material = Stahl

DIN 46277. Miniatur-DIN-Schiene mit Hutprofil. DIN-Schienen und Halterungen aus kaltgewalztem, verzinktem und passiviertem Stahl. Die Beschichtungsstärke beträgt mindestens 8 Mikrometer.,Alle DIN-Schienen gemäß aktuellen BS-, DIN-, und CENELEC-Normen. Aus kaltgewalztem Stahl, verzinkt und passiviert
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil mini
Länge:
1m
Breite:
15mm
Höhe:
5.5mm
DIN-Schienen-Typ:
Gelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 467349, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TS15F1MTSLTDDINRAILRS5X1M, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,628* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,43*
€ 38,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,42*
€ 35,01
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,18*
€ 33,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,14*
€ 27,54
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2805083
ab € 43,296*
Zubehör
Entrelec
423936
ab € 11,27*
Zubehör
RS Pro
606866
ab € 44,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.