Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Befestigungswinkel für Hutschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467377
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467377
EAN/GTIN:
     5056070995888
Suchbegriffe:
467377
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
DIN Schienenklemmen-Zubehör
Zubehörtyp = Befestigungswinkel
Serie = TS
Zur Verwendung mit = Hutschiene

Gewindeeinsatz M6. Abgewinkelte und quadratische DIN-Schienenmontagehalterungen von RS Pro für den Einsatz mit Top Hat. Diese Winkel- und Vierkanthalterungen von RS Pro verfügen über eine verzinkte Weichstahlkonstruktion für ausgezeichnete Haltbarkeit. Die DIN-Schienenhalterungen werden mit M6-Gewindeeinsätzen geliefert und sind für alle TS35-Top Hutschienen ausgelegt. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li> Pulverbeschichteter Weichstahl ;/li> ;li>Lieferung mit M6-Gewindeeinsatz ;/li> ;li>Passend für alle TS35 Top Hutschienen ;/li> ;li>Ausgezeichnete Haltbarkeit ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz in einer Reihe von Anwendungen ;/li> ;/ul>. Anwendungen. DIN-Schienen-Montagehalterungen sind eine ausgezeichnete Installationskomponente für DIN-Schienen, mit der Sie die Funktionalität von Terminal Blocks und Klemmen verbessern können. DIN-Schienen-Montagehalterungen ermöglichen die sichere Installation von DIN-Schienen in einer Vielzahl von Umgebungen bei gleichzeitiger Platznutzung. Sie werden häufig für die Installation einer Reihe von elektrischen Komponenten und Geräten verwendet, wie z. B.: ;ul> ;li>Netzteile ;/li> ;li>Schutzschalter ;/li> ;li>Klemmleiste ;/li> ;li>Magnete ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Mit welcher Art von DIN-Schiene kann sie verwendet werden?. Diese Serie von Montagehalterungen wurde für den Einsatz mit TS35 Top Hutschienen entwickelt. Welche Größen sind erhältlich?. ; 467-383 467-383 : Quadratische DIN-Schienenhalterung, 20 mm Höhe ; 467-343 467-343 : Quadratische DIN-Schienenhalterung, 40 mm Höhe ; 467-361 467-361 : Quadratische DIN-Schienenhalterung, 70 mm Höhe ; 467-371 467-371 : Quadratische DIN-Schienenhalterung, 90 mm Höhe ; 467-377 467-377 : Abgewinkelte DIN-Schienenhalterung, 42 mm Höhe ; 467-387 467-387 : Abgewinkelte DIN-Schienenhalterung, 82 mm Höhe
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Befestigungswinkel
Serie:
TS
Zur Verwendung mit:
Hutschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,379*
€ 2,162*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,965*
€ 2,585*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,585*
€ 3,07615
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,098*
€ 2,49662
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,965*
€ 2,33835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.