Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil Gelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467416
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     467416
EAN/GTIN:
     5056070926066
Suchbegriffe:
Hutschiene
hutschiene breite 3,5 cm
hutschiene
hutschiene rs pro
Kompatibilität = Hutprofil
Länge = 1m
Breite = 35mm
Höhe = 7.5mm
DIN-Schienen-Typ = Gelocht
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
Hutprofil
Länge:
1m
Breite:
35mm
Höhe:
7.5mm
DIN-Schienen-Typ:
Gelocht
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 467416, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, DIN Schienen, RS PRO, TS35F61MTSLTDDINRAILRS4X1M, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, DIN Rails
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 30,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,39*
€ 36,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,04*
€ 42,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,55*
€ 42,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,57*
€ 39,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,04*
€ 36,94
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 29,67*
€ 35,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,07*
€ 34,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,39*
€ 29,02
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 6,0975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0198*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,13*
Zubehör
Entrelec
423936
ab € 11,27*
Zubehör
RS Pro
467343
ab € 22,92*
Zubehör
Weidmüller
2864250
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.