| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-467456 Herst.-Nr.: 467456 EAN/GTIN: 5056070995994 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Lötdüsen Zur Verwendung mit = MT/770 Minigasbrenner
Den Flammschutz nicht berühren, wenn dieser heiß ist. Der Brenner darf nicht länger als eine Stunde im Dauerbetrieb verwendet werden. Der Ausdruck Gesamtarbeitszeit bezieht sich auf die Häufigkeit der Verwendung zwischen Nachfüllungen. Der Ausdruck Dauerbetriebszeit bezieht sich darauf, wie lange das Werkzeug ohne Unterbrechung verwendet werden kann. Die Gasblasbrennerdüse von RS Pro verfügt über ein piezokerisches Zündsystem, das Butangas unterstützt. Sie können die Flammengröße mit dem Drehknopf einstellen. Serie umfasst: ; 467-450 467-450 - Mini-Gasbrenner ; 467-466 467-466 - Heißluftdüse - Schweißdüse für den Einsatz mit Piezo-Mini-Gasbrenner ; 467-456 467-456 - Lötdüse - Schweißdüse für den Einsatz mit Mini-Gasbrenner. Eigenschaften und Vorteile:. Piezoelektronische Zündung Mit dem hinteren Knopf wird die Größe der Flamme gewählt, die Luftgemisch-Steuerung bestimmt die Intensität der Flamme Ideal zum Löten von Silber, leichtem Löten usw. Brenner kann für Freihand-Betrieb auf seinem entfernbaren Ständer stehen Optionaler Lötkolben oder flammenlose Heißluftdüse für Schrumpfschläuche. Typische Anwendungen:. Blasbrenner oder Gasbrenner sind Handwerkzeuge, die üblicherweise zum Auftragen von Wärme und Flammen auf verschiedene Anwendungen verwendet werden: Löten Löten Enthärtungsfarbe zum Entfernen Heizung von Bitumen zur Reparatur von Rissen BBQ und Camping Medizin und Laboratorien Rohre und Leitungen Kfz Reparaturen Industrielle Wartung. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Lötdüsen | Zur Verwendung mit: | MT/770 Minigasbrenner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißdüse, Schweißmundstück, gasbrenner, 467456, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißzubehör, RS PRO, S3, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welding Accessories |
| | |
| |