Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket & See SOK 60 LED Steckdosentester mit akustischem Alarm, 400V ac 5-Pin / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Socket & See SOK 60 LED Steckdosentester mit akustischem Alarm, 400V ac 5-Pin / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-4675002
Hersteller:
     Socket & See
Herst.-Nr.:
     SOK 65/16HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4675002
Mess- und Prüftechnik
Elektrische Mess- und Prüftechnik
Steckdosentester
Nennstrom = 16A
Spannung = 400V ac
Akustischer Alarm = Ja
Erdschleifenwiderstandsprüfung = Ja
Pinzahl = 5
Anschlussprüfung = Ja
Anzeigentyp = LED
Stromversorgung = Netzbetrieb
Modellnummer = SOK 60

SOK 65 (3PN + E). 16 Amp BS 4343 5-poliger Buchsenprüfer (3PN + E) zur Prüfung eines 400-V-Systems. Robuste Gummischutztasche für besonders hohe Beanspruchung Phasen deutlich als L1, L2, L3 gekennzeichnet Die vorliegende Phasenfolge wird von 3 grünen LEDs angegeben, die sich mit einem Dauerton im Uhrzeigersinn drehen, oder von 3 roten LEDs, die sich mit einem Schwellton entgegen dem Uhrzeigersinn drehen Vorhandensein des Schutzleiters (Erde) wird durch grüne LED angezeigt. SOK ADP65. 5-polige Buchse 16 A auf 5-poligen Stecker 32 A Verwandelt SOK 65/16 A in einen 32-A-Prüfer
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Spannung:
400V ac
Akustischer Alarm:
Ja
Erdschleifenwiderstandsprüfung:
Ja
Pinzahl:
5
Anschlussprüfung:
Ja
Anzeigentyp:
LED
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Modellnummer:
SOK 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.