Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Potentiometer Drehknopf Grau, Zeiger Grün Ø 13mm x 15mm, Flach Schaft 6.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Potentiometer Drehknopf Grau, Zeiger Grün Ø 13mm x 15mm, Flach Schaft 6.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4676702
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4676702
EAN/GTIN:
     5056112011590
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
rs pro drehknopf
drehknopf
Schaftgröße = 6.4mm
Schaft Typ = Flach
Knauf-Höhe = 15mm
Gehäusefarbe = Grau
Indikator-Farbton = Grün
Zur Verwendung mit = Potentiometer
Material = Kunststoff

In grau oder schwarz mit verschiedenen Optionen für Anzeigelinien. Die erste Farbe in der Beschreibung gibt die Gehäusefarbe und die zweite gibt die Zeigerfarbe an. Leichtgängige Knöpfe, Druckknöpfe, mit Verzahnung und D-Welle
Weitere Informationen:
Schaftgröße:
6.4mm
Schaft Typ:
Flach
Knauf-Höhe:
15mm
Gehäusefarbe:
Grau
Indikator-Farbton:
Grün
Zur Verwendung mit:
Potentiometer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: drehknopf grau, 4676702, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Potentiometer Knöpfe, RS PRO, CRR44C50D(64), Passive Components, Variable Resistors, Potentiometer Knobs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
534B1102JL
ab € 26,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.