Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143A*R106 EMV-Filter, 520 V ac, 10A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 3,1 mA / 50 → 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-467844
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0010R106
EAN/GTIN:
     5059043952406
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143A*R106
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 150mm
Tiefe = 57.5mm
Höhe = 58mm
Abmessungen = 150 x 57.5 x 58mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 5.5mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283

IEC 60939. UL 1283, CSA 22.2 Nr. 8. Serie B84143A*R106. Einfach zu installierender Filter mit 3 Leitungen in einem kompakten Metallgehäuse Optimiert für lange Motorleitungen und Betrieb unter Volllast Hohe Einfügungsdämpfung Optimierter Leckstrom Anwendungen umfassen: Frequenzwandler für Motorantriebe (z. B. Aufzüge, Pumpen, Transportbandsysteme und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagensysteme), Stromversorgungen, Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen und Maschinenwerkzeuge Für IP20 ausgelegt
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143A*R106
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
150mm
Tiefe:
57.5mm
Höhe:
58mm
Abmessungen:
150 x 57.5 x 58mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
5.5mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, 467844, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143A0010R106, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.