Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
EMV-Filter
>
Artikel
EPCOS B84144A*R120 EMV-Filter, 520 V ac, 66A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 13 mA / 50 → 60Hz Single Stage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-467866
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B84144A0066R120
EAN/GTIN:
5059043952451
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 66A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 100mm
Tiefe = 324.6mm
Höhe = 80mm
Abmessungen = 100 x 324.6 x 80mm
Leckstrom = 13 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1.1mΩ
Erfüllte Normen = UL 1283
EN 133200, UL 1283, CSA C22.2 Nr. 8. UL und cUL beantragt. Serie B84144A*R120. Einfach zu installierender Filter mit 4 Leitungen in einem Metallgehäuse und in Polyurethan (UL 94 V-0) vergossen Optimiert für lange Motorleitungen und Betrieb unter Volllast Anwendungen umfassen: Frequenzwandler für Motorantriebe (z. B. Aufzüge, Pumpen, Transportbandsysteme und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagensysteme), Stromversorgungen und Industrieanwendungen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
66A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
100mm
Tiefe:
324.6mm
Höhe:
80mm
Abmessungen:
100 x 324.6 x 80mm
Leckstrom:
13 mA
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1.1mΩ
Erfüllte Normen:
UL 1283
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
netzentstörfilter 3 phasen
,
netzentstörfilter
,
netzfilter 3-phasen epcos
,
467866
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Netzfilter
,
EPCOS
,
B84144A0066R120
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,45*
€ 320,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,28*
€ 270,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wurth Elektronik Erdungsstreifen
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen