Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burkert Buchse PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468140
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     438093
EAN/GTIN:
     5059040013100
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor burkert
durchflusssensor
Fitting Typ = Buchse
Material = PVC
Länge = 116mm

Kompakter magnetischer Paddel-Strömungsschalter – 8010-Serie. Kompaktschalter mit beweglichen Magnet-Reed-Kontakten, in erster Linie für die Überwachung der Durchflussmenge (max./min. Werte) konzipiert. Schalter passen auf eine Reihe von Steckverbindergehäusen. Geeignet für neutrale Flüssigkeiten, Öle, Wasser bis zu +50 °C sowie saure und alkalische Lösungen Mechanische Regulierung des Sollwerts Ein-/Aus-Steuerungssystem für Überwachung und Schaltung Schalter kommt mit den Prozessflüssigkeiten nicht in Berührung Schutzart IP65 mit 3-poligem DIN-Anschluss FPM-Dichtungsmaterial
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Buchse
Material:
PVC
Länge:
116mm
Weitere Suchbegriffe: 468140, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, Bürkert, 438093, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
Zubehör
Essentra
MDLSP1-05M-01
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.