Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Steckbrücke
>
Artikel
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 10-adrig, Raster 1.25mm Nicht abgeschlossen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4682640
Hersteller:
Molex
Herst.-Nr.:
98268-0155
EAN/GTIN:
5059039346486
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Serie = Premo-Flex
Länge = 152mm
Hochflexibel = Ja
Hohe Dichte = Ja
Premo-FLEX FFC JUMPER FFC-Überbrückungskabel. Molex bietet Ihnen ein zusätzliches Produkt zu seiner bereits großen Auswahl an FFC-Kabelsteckbrücken. Das Premo-FLEX FFC JUMPER FFC-Überbrückungskabel ist ein ausgezeichnetes FFC (Flachbandkabel) mit 152 mm Länge. Dieses Überbrückungskabel hat eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen wie: ;ul> ;li>Automobilbau - dies kann Radio, CD, DVD, GPS-Gerät, LCDs, Tastatur und Wechseleinheiten umfassen ;/li> ;li>Verbraucher - dies kann Set-Top-Boxen, Camcorder und Plasma-Displays abdecken ;/li> ;li>Computer - dies kann Notebooks, Drucker, Scanner, Tastaturen und LCD-Flachbildschirme abdecken ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;li>Medizintechnische Geräte ;/li> ;li>Militär ;/li> ;li>Haushaltsgeräte - Bedientafeln ;/li> ;/ul>. Funktionen. ;ul> ;li>Steckbrücken Typ A, Kontakte auf der gleichen Seite ;/li> ;li>Ausgelegt für 30 V/1,2 A ;/li> ;li>Temperaturbereich: -40 bis +80 °C ;/li> ;li>Zur Verwendung mit beliebigen FFC-Steckverbindern mit 1,25 mm Rastermaß ;/li> ;/ul>. Vorteile. ;ul> ;li>Einfacher Montagevorgang ;/li> ;li>Erfüllt die Anforderungen für Registrierungsbewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien (REACH) ;/li> ;li>Erfüllt die ZIF-Steckverbinderanforderungen nach Industriestandard ;/li> ;li>Einfache Montage in schwer zugänglichen Anwendungen ;/li> ;li>Ideal für elektrische Verbindungen zwischen Leiterplatten, Anzeigetafeln usw. ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1.25mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Serie:
Premo-Flex
Länge:
152mm
Hochflexibel:
Ja
Hohe Dichte:
Ja
... >
Kabel und Drähte
>
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
Steckbrücke
,
flachkabel 10pol
,
flachkabel
,
molex flachkabel
,
4682640
,
Kabel und Drähte
,
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
,
Molex
,
982680155
,
Cables & Wires
,
Wire to Board Cables & Ribbon Cable
,
Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex Easy-On THT FPC-Steckverbinder, Buchse, 10-polig / 1-reihig, Raster 1.25mm Lötanschluss
Molex
39-53-2105
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen