Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec SNA Reihenklemmenblock Einfach Blau, 4mm², 800 V ac / 32A, Schraubanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4683687
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA125479R2500
EAN/GTIN:
     5059040053007
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen
Farbe = Blau
Anzahl Ebenen = Einfach
Serie = SNA
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 4mm²
Betriebsspannung = 800 V acA
Raster = 6mm
Betriebstemperatur min. = -5°C
Betriebstemperatur max. = +40°C

Zugelassen von UL und CSA. 2 Eingänge/2 Ausgänge. Die Klemme bietet vier gemeinsame Anschlusspunkte. Weitere Schaltungen lassen sich mit vormontierten Querverbindern an den gemeinsamen Rückleiter anschließen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Anzahl Ebenen:
Einfach
Serie:
SNA
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
4mm²
Betriebsspannung:
800 V acA
Raster:
6mm
Betriebstemperatur min.:
-5°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 4683687, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNA125479R2500, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
1SNA116629R2200
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.