Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

John Guest Absperrventil Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4686197
Hersteller:
     John Guest
Herst.-Nr.:
     15HSV
EAN/GTIN:
     5059045543084
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
PPSU-Steckfitting
Steckfitting
Fitting Typ = Absperrventil
Material = Messing

Wartungsventil und Wartungsventil mit Gewindeanschluss. Verchromte Messingventile, geöffnet oder geschlossen durch 1/4-Dreh-Mechanismus, betätigt über Schraubendreherschlitz Kann außerhalb des Sichtbereichs gedreht werden, um Manipulationen zu vermeiden Große thro-Bohrung für maximalen Durchfluss 15-mm-Wartungsventil zum Isolieren von Teilen des Systems, um eine Reparatur oder einen Austausch zu ermöglichen 15 mm x 1/2 Zoll BSP-Serviceventil mit Gewindeanschluss zum Anschluss von 1/2-Zoll-Gewindebohrer an Versorgungsrohr
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Absperrventil
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: john guest absperrventil, heizungs absperrventil, absperrventil messing, 4686197, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, John Guest, 15HSV, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.