| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4686248 Herst.-Nr.: PX0835 EAN/GTIN: 5059041349765 |
| |
|
| | |
| Schutzart = IP68 Tafelmontageeinbau = Ja Leitung inklusive = Ja
Bulgin Buccaneer abgedichtete USB-Datenstecker. Bulgin bietet ein umfassendes Angebot an USB-A-Kabelverbindungen mit einem Ende zum Standard-USB-B-Typ und USB-B-Kabelverbindungen mit einem Ende zum Standard-USB-A-Kabel in verschiedenen Typen und Längen sowie USB-Anschlüsse mit einem Typ-A- und einem Typ-B-Gehäuse für Frontplattenmontage. Die USB-Steckverbinder mit Schraubkupplung sind im gesteckten Zustand staub- und wasserdicht (IP68 und IP69K) mit visueller Steckanzeige und bieten Bus-Verbindungen mit niedrigen und hohen Geschwindigkeiten von 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s, hohe Störfestigkeit und EMV-Schutz mit RoHS-Konformität. Unter anderem für PC und periphere Anwendungen. Diese abgedichteten USB-Geräte werden nur dann IP68-zertifiziert, wenn sie mit einem anderen Gerät verbunden sind oder eine Staubkappe haben.. Eigenschaften und Vorteile:. • Schutzart IP68 (sofern angeschlossen oder mit Staubschutzkappe versehen) • Plug-and-Play-System für mehr Effizienz • Niedrige und schnelle Busverbindungen. 1,5 Mbit/s bis 480 Mbit/s • Hohe Störfestigkeit und Störfestigkeit mit EMI-Schutz • Die visuelle Paarungsanzeige macht es Ihnen leicht, sie zu sehen • Die Ausrichtungsanzeige hilft Ihnen, zwei USB-Geräte anzuschließen, um das Risiko einer Beschädigung zu verringern. Staubschutzkappen:. Für ; 468-6248 468-6248 siehe Staubschutzkappe ; 468-6333 468-6333 Für ; 468-6327 468-6327 und ; 468-6311 468-6311 siehe Staubkappe ; 504-4588 504-4588 Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP68 | Tafelmontageeinbau: | Ja | Leitung inklusive: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtkappe, Kappen für Schalter, Kappen für Taster, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 4686248, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, Bulgin, PX0835, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,79* | € 3,78* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,69* | € 5,48* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 4,99* | € 11,77* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,89* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|