Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8151 Schmierstoff Alu 400 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-4686901
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     8151, 400G
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Anti-Seize
Loctite Fette
Loctite Schmiermittel
Loctite Schmierstoffe
Handelsname = Loctite LB 8151
Schmierstoff Typ = Aluminium
Gebindegröße = 400 g
Kategorie = Entrostung

Alupaste, LOCTITE® 8150, 8151. Schmierstoff auf Aluminium-Basis, für statische und langsam bewegende Anwendungen bei hoher Kraftübertragung Einsetzbar bis 900°C Verhindert Festfressen und Korrodieren von Metallteilen
Weitere Informationen:
Handelsname:
Loctite LB 8151
Schmierstoff Typ:
Aluminium
Gebindegröße:
400 g
Kategorie:
Entrostung
Weitere Suchbegriffe: Loctite Trockenschmiermittel, loctite anti seize, 4686901, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierstoffe, Loctite, 8151,400G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.