Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon, CA-COM MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 6-polig, Kabelmontage, Gehäuse 14S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468945
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     CA08COM-E14S-6P-B
EAN/GTIN:
     5059045998082
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 22A
Gehäusegröße = 14S
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Serie = CA-COM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Spalte "Gehäusegröße" in der Vergleichstabelle gibt die Gehäusegröße und die Anzahl der Stifte (S) oder Buchsen (B) an. Kabelstecker und -buchsen, 90°
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
22A
Gehäusegröße:
14S
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Serie:
CA-COM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 468945, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, ITT Cannon, CA08COME14S6PB, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.