Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT Cannon, CA-COM MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 19-polig, Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-468967
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     CA08COM-E20A48P-B
EAN/GTIN:
     5059045850175
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Anzahl der Kontakte = 19
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 22A
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Serie = CA-COM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Die Spalte "Gehäusegröße" in der Vergleichstabelle gibt die Gehäusegröße und die Anzahl der Stifte (S) oder Buchsen (B) an. Kabelstecker und -buchsen, 90°
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
19
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
22A
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Serie:
CA-COM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: steckverbinder mil dtl 5015, 468967, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, MIL-Spec Rundsteckverbinder, ITT Cannon, CA08COME20A48PB, Connectors, Circular Connectors, Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.