Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-DTL-5015-Verbinder
>
Artikel
ITT Cannon, CA-COM MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 6-polig, Gerätemontage, Gehäuse 14S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-469005
Hersteller:
ITT Cannon
Herst.-Nr.:
CA02COM-E14S-6P-B
EAN/GTIN:
5059045469476
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Kontakt Gender = Male
Nennstrom = 22A
Gehäusegröße = 14S
Montagetyp = Gerätemontage
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = CA-COM
Betriebstemperatur max. = +125°C
Die Spalte "Gehäusegröße" in der Vergleichstabelle gibt die Gehäusegröße und die Anzahl der Stifte (S) oder Buchsen (B) an. Einbaustecker und -buchsen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Nennstrom:
22A
Gehäusegröße:
14S
Montagetyp:
Gerätemontage
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
CA-COM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
steckverbinder mil dtl 5015
,
469005
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
MIL-Spec Rundsteckverbinder
,
ITT Cannon
,
CA02COME14S6PB
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen