Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Karabinerhaken, drehbar, Zinkplattiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-470755
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     470755
EAN/GTIN:
     5056070996205
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 5.5mm
Verbindungsglied Länge = 66mm

RS Pro
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
5.5mm
Verbindungsglied Länge:
66mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro karabiner, karabiner, 470755, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, SPS055Z, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,15*
€ 77,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,36*
€ 76,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,40*
€ 73,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,20*
€ 66,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.