Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Karabinerhaken, drehbar, Zinkplattiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-470759
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     470759
EAN/GTIN:
     5056070996212
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 9.4mm
Verbindungsglied Länge = 115mm

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
9.4mm
Verbindungsglied Länge:
115mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro karabiner, karabiner, 470759, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, SPS115Z, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 29,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 186,64*
€ 222,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,11*
€ 220,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,91*
€ 212,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,58*
€ 191,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,02*
€ 173,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.