Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

RS PRO Stahl Federhaken, Zinkplattiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-470777
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     470777
EAN/GTIN:
     5056070996250
Suchbegriffe:
Stahlkette
stahlkette
Material = Stahl
Oberflächenbeschaffenheit = Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser = 6.5mm
Verbindungsglied Länge = 64mm

Federhaken. Verzinkter Stahl Größen sind Glieddurchmesser x Gesamtlänge
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
Zinkplattiert
Verbindungsglied Durchmesser:
6.5mm
Verbindungsglied Länge:
64mm
Weitere Suchbegriffe: 470777, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Ketten, RS PRO, SPC060Z, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,42*
€ 74,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,07*
€ 72,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,43*
€ 69,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,17*
€ 64,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,56*
€ 54,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.