Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Artikel
Tente Drehlager Lenkrolle, Rad ø 160mm, 350kg, Ges H. 200mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte, Polyamid-Material
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4709177
Hersteller:
Tente
Herst.-Nr.:
3470UOP160P63
EAN/GTIN:
5060641297554
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle lochabstand 105x80
lenkrolle
Raddurchmesser = 160mm
Belastung = 350kg
Montagetyp = Platte
Bremsen beinhaltet = Nein
Gesamthöhe = 200mm
Radbreite = 50mm
Drehrichtung = Drehlager
Reifen-Material = Polyamid
Lochabstand = 105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte = 137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher = 4
Größe Befestigungslöcher = 11mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Nabenmaterial = Nylon
Rollen, Industrieausführung, mittlere Beanspruchung, Serie 3470 . Verzinktes Pressstahlgehäuse Drehbare Oberplatte mit geschütztem Doppelkugellager mit Staubschutz, auch Bremsversion, die Gehäuse und Rad sichert, oder feste Halterung Polyamidrad, Nabe mit Präzisionskugellager Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C Anwendungen umfassen standardmäßigen Transport auf harten Böden Gute Abriebbeständigkeit
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
160mm
Belastung:
350kg
Montagetyp:
Platte
Bremsen beinhaltet:
Nein
Gesamthöhe:
200mm
Radbreite:
50mm
Drehrichtung:
Drehlager
Reifen-Material:
Polyamid
Lochabstand:
105 x 80mm
Abmessungen der Befestigungsplatte:
137 x 105mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Größe Befestigungslöcher:
11mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Nabenmaterial:
Nylon
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Laufrollen und Räder
>
Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe:
tente lenkrolle
,
4709177
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Laufrollen und Räder
,
Lenkrollen
,
Tente
,
3470UOP160P63
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Castors & Wheels
,
Castor Wheels
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente Fest Lenkrolle, Rad ø 160mm, 350kg, Ges H. 200mm, Rad B. 50mm, 137 x 115mm, Platte, Polyamid-Material
Tente
3478UOP160P63
ab € 35,63*
Zubehör
Tente Gebremst, schwenkbar Lenkrolle, Rad ø 160mm, 350kg, Ges H. 200mm, Rad B. 50mm, 137 x 105mm, Platte,
Tente
3477UOP160P63
ab € 62,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen