| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4711287 Herst.-Nr.: 4711287 EAN/GTIN: 5056112012900 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Größe nom. = 20mm Fitting Typ = 3-polige T-Box Material = Edelstahl 316 Farbe = Silber Schutzart = IP67 Finish = Satin Standards = BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL
Runddosen. Standardboxen (67 mm) aus Edelstahl (316) werden komplett mit Deckel, Schrauben und Dichtung geliefert, um den Schutz gemäß IP67 zu gewährleisten. Jede Box verfügt außerdem über eine Gewindebohrung und eine Erdungsschraube im Sockel und hat eine elektropolierte Oberfläche. UL-Klassifizierung nach EN 50086 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe nom.: | 20mm | Fitting Typ: | 3-polige T-Box | Material: | Edelstahl 316 | Farbe: | Silber | Schutzart: | IP67 | Finish: | Satin | Standards: | BS EN 60529:1992 - IEC 529:1989, UL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heizungs Gewinde T-Stück, Wasser Gewinde T-Stück, Kabelrohr T-Stück, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, T-Stück, elektroinstallationsrohr edelstahl, edelstahl t-stück, 4711287, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrohrverschraubungen, RS PRO, UKT20, Cables & Wires, Cable Management, Conduit Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |