Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gegenmutter M25 Edelstahl 316 Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gegenmutter M25 Edelstahl 316 Silber
RS PRO Gegenmutter M25 Edelstahl 316 Silber
Artikel-Nr.:
     108EL-4711401
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4711401
EAN/GTIN:
     5056112013013
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter edelstahl m25
gegenmutter edelstahl
Material = Edelstahl 316
Gewindegröße = M25
Farbe = Silber

RS Pro Edelstahl-Kabelverschraubung-Sicherungsmutter, M25-GewindeVerwenden Sie diese RS Pro Kabelverschraubungs-Kontermutter, um die Leitungslängen in rauen Umgebungen miteinander zu verbinden. Diese RS Pro Kabelschutzmutter besteht aus hochwertigem Edelstahl 316 und wird von Underwriters Laboratories (UL) gemäß der europäischen Norm EN50086 für Korrosionsbeständigkeit klassifiziert. Dies bedeutet, dass es in einer Reihe von anspruchsvollen Bedingungen, einschließlich Offshore-Umgebungen, eingesetzt werden kann. Das Produkt erfüllt die BS EN 60529:1992, IEC 529:1989 (Schutz für elektrische Gerätegehäuse) und hat die Schutzart IP67 (d. H. Es kann in 1 Meter Wasser für bis zu eine halbe Stunde eingetaucht werden). Er wird häufig in Umgebungen verwendet, in denen Hochdruckwaschungen wahrscheinlich sind. Die Kontermutter umfasst ISO-Rohrgewinde, die an beiden Enden dem Gewindestandard BS4568 entsprechen, sodass sie mit häufig verwendeten Fittings, Leerrohren und Adaptern funktioniert. Sie finden sie in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Seine ästhetisch ansprechende Oberfläche macht ihn auch zu einer beliebten Wahl in Architekturanwendungen.Eigenschaften und Vorteile• Kontermutter der Kupplungskabelverschraubung • Nennweite des Leerrohrs: 25 mm Durchmesser • Edelstahl 316 (verbesserte Korrosionsbeständigkeit) • Satin-Oberfläche • Schutzart IP67 (Beständig bis zu 30 Minuten in 1 m von Wasser) • Entkonform mit BS EN 60529:1992, IEC 529:1989 und Underwriters Laboratories (UL)-Standards (Gehäuse für elektrische Geräte)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 316
Gewindegröße:
M25
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25, 4711401, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen Gegenmuttern, RS PRO, UKK25, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Gland Locknuts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,75*
€ 157,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 131,08*
€ 155,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,84*
€ 149,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,04*
€ 136,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 108,99*
€ 129,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,86*
€ 111,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
9029
ab € 20,32*
Zubehör
RS Pro
1848033
ab € 20,89*
Zubehör
RS Pro
4393025
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.