Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ T Abzweig Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ T Abzweig Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ T Abzweig Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ T Abzweig Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ T Abzweig Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ T Abzweig Frontdeckel, Edelstahl 304, 50 x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4711502
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4711502
EAN/GTIN:
     5056112013105
Suchbegriffe:
Edelstahl-T-Stück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Kanalzubehörtyp = T Abzweig Frontdeckel
Material = Edelstahl 304
Breite = 50 mm
Höhe = 50mm
Maße = 50 x 50mm
Serie = Stainless Steel
Standards = UL

T-Stück mit gleichen Verschraubungen/vordere Abdeckung. Kabelkanaldeckel wird mit unverlierbaren zentralen Befestigungen gesichert Sicherung des Deckels bei 90°-Drehung Befestigungsteile werden mit Deckeln geliefert, die für einen einfachen Zugriff mit einer Schnellentriegelung ausgerüstet sind Schutzart IP4X und IPXXD
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
T Abzweig Frontdeckel
Material:
Edelstahl 304
Breite:
50 mm
Höhe:
50mm
Maße:
50 x 50mm
Serie:
Stainless Steel
Standards:
UL
Weitere Suchbegriffe: edelstahl-fittings t-stück, kabelkanal t- und kreuzstück, 4711502, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanalzubehör, RS PRO, S115050, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,89*
€ 143,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.