Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDC-Steckverbinder Buchse, , 16-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-471200
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     471200
EAN/GTIN:
     5056070996502
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
idc steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 16
Anzahl der Reihen = 2
Gender = Buchse
Raster = 2.54mm
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -45.0°C
Betriebstemperatur max. = 105.0°C
Gehäusematerial = GF PET

UL. Universal-Leiterplattenleisten-Steckverbinder und IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten von RS, 2,54 mm. Eine Serie von Leiterplattenleisten-Steckverbindern und IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten mit 2,54 mm Rastermaß, die mit Steckverbindern gemäß BS9525-F0023 kompatibel sind. Diese Universal-Leiterplatten-Stiftleisten und IDC-Buchsenleisten in 2,54 mm besitzen graue Gehäuse aus glasfasergefülltem Polyester gemäß UL94V und hauchvergoldete Kontakte und Anschlüsse. Die Universal-Stiftleisten in 2,54 mm sind vollständig ummantelt und verfügen über lange Auswurfhebel auf jeder Seite. Die Universal-IDC-Flachbandkabel-Buchsenleisten in 2,54 mm besitzen keinen mittig angeordneten Verpolschutz, haben eine offene Bauweise, womit sie zur Verkettung geeignet sind, und sie werden mit teilweise montiert mit Zugentlastung geliefert, um das Einführen des Kabels zu beschleunigen. Applications. These RS PRO Universal PCB Box Headers and ICD Ribbon Cable Sockets can be used for many versatile applications. Prototype development Medical equipment Consumer electronics Data storage devices Industrial automation. Why RS PRO?. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ‘re only given the RS PRO Seal of Approval if we ‘re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Anzahl der Reihen:
2
Gender:
Buchse
Raster:
2.54mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-45.0°C
Betriebstemperatur max.:
105.0°C
Gehäusematerial:
GF PET
Weitere Suchbegriffe: 471200, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, IDC Steckverbinder, RS PRO, SG16GA1NGRLB, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, IDC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6425051
ab € 2,70*
Zubehör
RS Pro
6257268
ab € 2,42*
Zubehör
RS Pro
471121
ab € 2,27*
Zubehör
TE Connectivity
1-216093-6
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.