Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kurvenrolle, Wellen-Ø 16mm x 28mm, 3700N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-471304
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     471304
EAN/GTIN:
     5056070926097
Suchbegriffe:
471304
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nockenstößel
Walzendurchmesser = 16mm
Rollenlänge = 28mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 6mm
Statische Traglast = 3800N
Dynamische Traglast = 3700N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung = Exzentrisch

Stehbolzen, Walzentyp. Geeignet für die Verwendung als exzentrische Rollen, Führungsrollen, Wippventilrollen, Kurvenrollen in Gleitführungen oder als Druckrollen. 2 O-Ring-Dichtungen, einfach beschichtet Betriebstemperatur: -30 °C bis +100 °C
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
16mm
Rollenlänge:
28mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
6mm
Statische Traglast:
3800N
Dynamische Traglast:
3700N
Ring Gleit- und Schienensystem Lagerausführung:
Exzentrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.