| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4716406 Herst.-Nr.: FP 12017 SET EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Wandhalterung Zur Verwendung mit = Schrank CAB PC/ABS Material = Polycarbonat
UL 508; NEMA-Typ 1, 4, 4X, 12 und 13. Schränke zur Wandmontage, Quick-Serie, Fibox. Die Serie QUICK von Fibox umfasst wandmontierte Schränke aus stoßfestem Polycarbonat, die ideal für raue Industrieumgebungen und den Außenbereich geeignet sind. Diese Gehäuse sind mit Schnellschraubabdeckungen für leichten Zugang ausgestattet. Optionen mit durchsichtigem Deckel ermöglichen eine schnelle Betrachtung der installierten Geräte und Anzeigen. Eigenschaften und Vorteile. Ausgestattet mit ;quot;Quick ;quot;-Drehschraubenabdeckungen Für Wandmontage geeignet (Halterungen separat aufgeführt) Sehr stoßfestes Polycarbonat Graue oder transparente mattierte Deckel Entflammbarkeitsklasse UL 94-5V Schutzart IP66/IP67 Stoßfestigkeit gemäß IK08 Weitere Informationen: | | Typ: | Wandhalterung | Zur Verwendung mit: | Schrank CAB PC/ABS | Material: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4716406, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Fibox, FP12017SET, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,35* | € 14,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 10,22* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,3375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|