Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PET, Gummi Antriebsriemen, B-Profil 17mm x 11mm x 1150mm, Scheiben-Ø 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-471667
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     471667
EAN/GTIN:
     5056070997011
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
normalkeilriemen li 1150
Länge = 1150mm
Obere Breite = 17mm
Datumslänge = 1190mm
Innenlänge = 1150mm
Höhe = 11mm
Scheibendurchmesser min. = 125mm
Material = PET, Gummi
Außenlänge = 1219mm

API 1B, RMA IP 20, DIN 2215, ISO 4184 ; BS3790. RS PRO B-Profil-Antriebsriemen. Bringen Sie Ihren Motor mit RS PRO B Antriebsriemen zum Laufen. Ersetzen Sie abgenutzte und schwache Antriebsriemen durch unsere Hochleistungslösung. Unsere Antriebsriemen verfügen über einen speziell zusammengesetzten, steifen und dennoch reißfesten Kern und einem dehnungsarmen Aufbau, was ihre Lebensdauer erhöht und maximale Leistung gewährleistet. Mit den RS PRO B-Antriebsriemen erleben Sie eine effiziente, zuverlässige und langlebige Kraftübertragung. Worauf warten Sie noch? Bringen Sie Ihre Riemenscheiben in Bewegung mit RS PRO B Antriebsriemen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>B-Profil-Keilriemen ;/li> ;li>Spezialmischung für eine steife und dennoch rissfeste Basis ;/li> ;li>Hochmodul-Polyesterseile mit geringer Dehnung (hmls) und Längenstabilisierungsprozess, was zu geringer Dehnung und maximaler Lebensdauer führt ;/li> ;li>Antistatik, hitze-, öl- und abriebfest ;/li> ;li>Polychloropren-imprägnierte Ummantelung aus Poly-Baumwolle ;/li> ;li>Präzisionsgefertigte Antriebsriemen, die keine Anpassung oder Codierung erfordern ;/li> ;li>Antistatisch, hitze-, öl- und abriebfest ;/li> ;/ul>. Aufbau des Riemens. ;ul> ;li>Wärmebeständiges, vorgespanntes Polyesterkabel ;/li> ;li>Haftgummi ;/li> ;li>Gummisockel ;/li> ;li>Polyester-Baumwollgewebe ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>SPB-Profil-Keilriemenscheiben ;/li> ;li>Industrielle Antriebe ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Länge:
1150mm
Obere Breite:
17mm
Datumslänge:
1190mm
Innenlänge:
1150mm
Höhe:
11mm
Scheibendurchmesser min.:
125mm
Material:
PET, Gummi
Außenlänge:
1219mm
Weitere Suchbegriffe: din 2215, 471667, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, RS PRO, FFB45, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKBA 40
ab € 1.272,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.