Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Insektenlampe 18 W G13 Gerade Form Splitterfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Insektenlampe 18 W G13 Gerade Form Splitterfrei
Artikel-Nr.:
     108EL-4730856
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4730856
EAN/GTIN:
     5056112013761
Suchbegriffe:
4730856
Beleuchtung
Leuchten
Insektenvernichter
Leistung = 18 W
Lampensockel = G13
Lampenform = Linear
Splitterfrei = Ja
Wellenlänge = 365 nm
Lebensdauer = 20000h

RS PRO Fly Killer Light Units
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Lampensockel:
G13
Lampenform:
Linear
Splitterfrei:
Ja
Wellenlänge:
365 nm
Lebensdauer:
20000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,12*
€ 428,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,63*
€ 425,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,02*
€ 374,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,78*
€ 340,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
TL-D 18W/10
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.