Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susumu Co RR Dünnschicht SMD-Widerstand 240Ω ±0.5% / 0.063W ±25ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4744338
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RR0816P-241-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 240Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±0.5%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = RR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
240Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±0.5%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
RR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, 4744338, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Susumu Co, RR0816P241D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.