Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taica Silikon Vibrationsdämpfer, Außen-/Außengewinde Puffer M4 x 48mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-474739
Hersteller:
     Taica
Herst.-Nr.:
     THETA-B
EAN/GTIN:
     5059045482154
Suchbegriffe:
474739
Konstruktionsmaterialien und indust...
Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichk...
Schwingungsdämpfer
Montagetyp = Außen-/Außengewinde Puffer
Gewindegröße = M4
Gesamthöhe = 48mm
Material = Silikon
Metallteil = Eisen verchromt
Betriebstemperatur min. = -40°C

Beutelinhalt: 1 Teil. Weiche Silikon-Gel-Befestigungen. Weiche Befestigungen aus Silikongel für Vibrationsdämpfung, Schwingungsdämpfung und Lärmverringerung. Verwendet zur Vibrationsdämpfung an Lasten von 2 kg bis zu 100 g, die an 4 Punkten gestützt wird. Vibrationsschutzbefestigungen aus Gel können auf eine niedrigere Frequenz dämpfen als Gummi oder Neopren. Alle SUS-Versionen bestehen aus einem äquivalenten Edelstahlmaterial. Eigenschaften und Vorteile. • Mit zwei senkrechten Schlitzschrauben zu befestigen • Starke Verbindung zwischen Metallteilen und Silikon • Hohe Temperaturbeständigkeit -40 bis 200 °C • Ausgezeichnete Wetterbeständigkeit, Ozon-, UV- und Chemikalienbeständigkeit • Nicht geeignet für Anwendungen mit ungleichmäßiger Lastverteilung, Schrägbelastung, drehenden, dehnbaren oder Scherbelastungen. Informationen zu Anwendungen. Ideal geeignet für Vakuumpumpen, Präzisionsgeräte, Messgeräte, integrierte Computer und andere empfindliche Elektronikteile.
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Außen-/Außengewinde Puffer
Gewindegröße:
M4
Gesamthöhe:
48mm
Material:
Silikon
Metallteil:
Eisen verchromt
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 24,53* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 38,64*
€ 45,98
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 36,37*
€ 43,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,19*
€ 39,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 31,35*
€ 37,31
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,06*
€ 35,77
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 29,38*
€ 34,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,53*
€ 29,19
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
527252
ab € 10,85*
Zubehör
RS Pro
198302
ab € 21,73*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.