Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Potentiometer
>
Trimmer-Potentiometer
>
Artikel
Copal CT-20 15-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 20kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 19mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4748015
Hersteller:
Nidec
Herst.-Nr.:
CT-20EP 20k Ohm
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 20kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 15
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = CT-20
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 19mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
20kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
15
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
CT-20
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
19mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Trimmerpotentiometer
Weitere Suchbegriffe:
Trimmwiderstand
,
Trimmer-Potentiometer
,
trimmer potentiometer
,
4748015
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
Trimmerpotentiometer
,
Nidec Components
,
CT20EP20kOhm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,95*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,70*
€ 10,353
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen