Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Hülltriebe
>
Kettentriebe
>
Rollenkette
>
Artikel
Wippermann Witra 16B-1 Stahl Simplex Rollenkette, Teilung 25.4mm, Länge 5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-474915
Hersteller:
Wippermann
Herst.-Nr.:
548
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 16B-1
Teilung = 25.4mm
Anzahl der Stränge = Simplex
Material = Stahl
Länge = 5m
Bodenhöhe = 21.08mm
Walzendurchmesser = 15.88mm
Ketten Breite = 17.02mm
Gesamtbreite = 36.1mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 2.7kg/m
Simplex Rollenkette gemäß DIN 8187-1 (europäische Ausführung). Entspricht ISO 606 Beliebte Ketten sind COPPERHEAD-EASYSPLIT. Seitliche Platten können leicht entfernt werden, ohne die Stifte herausschlagen oder Nietköpfe abschleifen zu müssen. Dies spart Zeit und Mühe. Vollständig wärmebehandelte massive Rollen, Buchsen und Stifte Löcher gestanzt und geschabt mit Folgewerkzeugen Ermüdungsbeständige kugelgestrahlte Rollen und Platten Alle Ketten sind für den Einsatz vorgespannt und geschmiert Lieferung in 5-Meter-Längen plus 1 Verbindungselement
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
16B-1
Teilung:
25.4mm
Anzahl der Stränge:
Simplex
Material:
Stahl
Länge:
5m
Bodenhöhe:
21.08mm
Walzendurchmesser:
15.88mm
Ketten Breite:
17.02mm
Gesamtbreite:
36.1mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
2.7kg/m
... >
Mechanische Kraftübertragung
>
Rollenketten und Zubehör
>
Rollenketten
Weitere Suchbegriffe:
Rollenketten
,
Zweifach-Rollenketten
,
din 8187 16b-1
,
din 8187
,
din 8187 05b 1
,
474915
,
Mechanische Kraftübertragung
,
Rollenketten und Zubehör
,
Wippermann
,
548
,
Mechanical Power Transmission
,
Roller Chains & Accessories
,
Roller Chains
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,65*
€ 487,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,60*
€ 480,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,67*
€ 422,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,80*
€ 393,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renold Simplex Kettenschloß, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 16B-1
Renold
16B1S26
ab € 42,37*
Zubehör
Renold Simplex Kettenschloß, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 16B-1
Renold
16B1S12
ab € 93,73*
Zubehör
RS PRO Kettenspanner, DIN 16B-1, RoHS-kompatibel standard, max. 420N, +65°C
RS Pro
9010062
ab € 110,28*
Zubehör
Wippermann Witra Verbindungsglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 16B-1
Witra
CW16B-1/11
ab € 16,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen