Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nidec Components 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, 10kΩ, ±10%, 0.75W, Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4749305
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RJ-13PR 10k Ohm (103)
EAN/GTIN:
     5059045875932
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Leistung = 0.75W
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 4.9 mm
Durchmesser = 12.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Leistung:
0.75W
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
4.9 mm
Durchmesser:
12.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, smd potentiometer, 4749305, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Nidec Components, RJ13PR10kOhm(103), Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.