Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Ake 03 Verteilerkasten, 12 Ausgänge, 3-Phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spelsberg Ake 03 Verteilerkasten, 12 Ausgänge, 3-Phasen
Artikel-Nr.:
     108EL-4751358
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73551201
EAN/GTIN:
     5060641290944
Suchbegriffe:
4751358
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Schutzschalter
Unterverteiler
Anzahl der Ausgangsöffnungen = 12
Elektrische Phasen = 3
Reihe = Ake
Verriegelbar = Nein
Serie = Ake 03

AKe IP55 Verteilereinheiten. Mini-Abzweigdosen mit PE-/N-Anschlussklemmen Schutzart IP55 Transparente Scharnierfrontabdeckungen Mit Abdeckungs- und Markierstreifen, Isolierdichtungen und Einführungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsöffnungen:
12
Elektrische Phasen:
3
Reihe:
Ake
Verriegelbar:
Nein
Serie:
Ake 03
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 51,08*
€ 79,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,01*
€ 101,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SY61027
ab € 12,76*
Zubehör
Siemens
5SY61067
ab € 12,32*
Zubehör
Eaton
239097 FAZ6-C2/2
ab € 59,07*
Zubehör
Eaton
239148 FAZ6-C16/3
ab € 54,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.