Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark KIMTECH Science Reinraumtücher, 1 Lagig, Weiß, 300 x 300mm, 196 Tücher pro Packung


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4753944
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7551
EAN/GTIN:
     7322540544800
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Tuchart = Reinraumtücher
Nass/Trocken = Trocken
Gebinde Typ = Box
Lage = 1
Abmessungen = 300 x 300mm
Farbe = Weiß
Handelsname = KIMTECH Science
Mehrmalige/Einmalige Verwendung = Einmalige Verwendung

Kimberly Clark
Weitere Informationen:
Tuchart:
Reinraumtücher
Nass/Trocken:
Trocken
Gebinde Typ:
Box
Lage:
1
Abmessungen:
300 x 300mm
Farbe:
Weiß
Handelsname:
KIMTECH Science
Mehrmalige/Einmalige Verwendung:
Einmalige Verwendung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,74*
€ 24,68
pro Box
ab 2 Boxen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Box
ab 10 Boxen
€ 19,19*
€ 22,84
pro Box
ab 15 Boxen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Box
ab 25 Boxen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8825905
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.