Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOA CF Kohleschicht Widerstand 270Ω ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4756476
Hersteller:
     KOA
Herst.-Nr.:
     CF1/4C271J
EAN/GTIN:
     5059041944571
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand koa
Widerstand = 270Ω
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CF
Temperaturkoeffizient = -450 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
270Ω
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CF
Temperaturkoeffizient:
-450 → +350ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 4756476, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, KOA, CF14C271J, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KOA
RSKT-CF1/4
ab € 181,46*
Zubehör
KOA
RSKT-CFS1/4
ab € 171,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.